Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello per elettrodomestici pesante per il trasporto di grandi carichi come caldaie al piano e soprattutto sulle scale. Struttura molto stabile in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Appoggi con profili in gomma larghi, pala con rivestimento antiscivolo. Attrezzatura completa con: Ruote con gomme ad aria di grandi dimensioni 300x100 mm, mozzo con cuscinetti a rulli. Con stelle rotanti con 3 ruote in gomma piena grigio-blu 160 x 40 m ciascuna. Le ruote con gomme ad aria e le stelle rotanti possono essere utilizzate alternativamente su un asse. Con ruote di supporto in gomma piena 160 x 40 mm, ″antitraccia″. Ciò consente di spostare il carrello senza sforzo quando è abbassato. Dispositivi di bloccaggio sulle ruote di supporto. Ciò consente di utilizzare le ruote di supporto come freni sulle scale. Impugnatura regolabile in altezza e ruotabile di 180°. Ciò consente di regolare in modo ottimale per qualsiasi posizione di trasporto. Con asta di sostegno e cinghia di fissaggio per il fissaggio del carico.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Larghezza della pala (mm): 550
Profondità della pala (mm): 190
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 300 x 100