Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 32 ∙ 270 mm

Codice art.: 1104S-32
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1104S-32
    EAN / GTIN 4000896002665
    Codice del produttore 1104S-32
    Numero-L L60140 3308

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ad es., per viti/dadi ruota posti in profondità su veicoli industriali
    • Versione extra lunga
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • Superficie: fosfatata, lubrificata
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
    • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
    • Apertura chiave: 32 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 270 mm
    • Diametro: d1 (in uscita): 48.5 mm
    • Diametro d2 (in uscita): 54 mm
    • Peso netto (kg): 2.36 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello