Carrello per elettrodomestici

Codice art.: 11042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello montascale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11042
EAN / GTIN 4017976010496
Codice del produttore 11042
Numero-L L90080 1235

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Per il trasporto di forni, frigoriferi, lavatrici, ecc. Ampia superficie in gomma, rivestimento antiscivolo sulla pala. Ruote con gomme ad aria 260 x 85 mm, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Larghezza della pala (mm): 450
Profondità della pala (mm): 150
Larghezza totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1425
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello