Carrello per elettrodomestici

Codice art.: 11040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello montascale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Codice del produttore 11040
Numero-L L90070 236

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Per il trasporto di forni, frigoriferi, lavatrici, ecc. Ampia superficie in gomma, rivestimento antiscivolo sulla pala. Ruote con gomme ad aria 260 x 85 mm, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Larghezza della pala (mm): 450
Profondità della pala (mm): 150
Larghezza totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1150
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello