Prolunga per presa QR da 1/4″ L.150mm

Codice art.: 11011506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 11011506
EAN / GTIN 4018754324583
Codice del produttore 11011506
Numero-L L60010 7450

Descrizione

Descrizione:

  • Con pulsante QR a cambio rapido incassato
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con blocco a sfera
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • d: 11,6 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Lunghezza [mm]: 150 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 70 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello