Prolunghe con wobble-drive

Codice art.: 11010024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11010024
EAN / GTIN 4018754103829
Codice del produttore 11010024
Numero-L L60010 72

Descrizione

Descrizione:

  • Angolo di rotazione fino a 8° su ciascun lato
  • max. Carico 40 N·m.

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Lunghezza [mm]: 356 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 155 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello