Prolunghe con wobble-drive

Codice art.: 11010012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11010012
EAN / GTIN 4018754103782
Codice del produttore 11010012
Numero-L L60010 341

Descrizione

Descrizione:

  • Angolo di rotazione fino a 8° su ciascun lato
  • max. Carico 40 N·m.

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Lunghezza [mm]: 150 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 55 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello