• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 36 ∙ 110 mm

Codice art.: 1100SLG-36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1100SLG-36
EAN / GTIN 4000896002467
Codice del produttore 1100SLG-36
Numero-L L60140 3128

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 36 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 110 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 56.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 54 mm
  • Peso netto (kg): 1.31 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello