• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 50 ∙ 82 mm

Codice art.: 1100S-50
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1100S-50
EAN / GTIN 4000896002344
Codice del produttore 1100S-50
Numero-L L60140 483

Descrizione

Descrizione:

  • Per sollecitazioni elevate
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 50 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 82 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 74.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 54 mm
  • Peso netto (kg): 1.36 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello