Mole per smerigliatrici stazionarie 300x40x51 mm 10A60M5AV217 acciaio

Codice art.: 110032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 110032
    EAN / GTIN 9003171100327
    Codice del produttore 110032
    Numero-L L50140 802

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi abrasivi con legante ceramico sono utilizzati principalmente in officine e officine di riparazione. Sono particolarmente adatti per la smerigliatura e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche corrispondenti consentono un'ampia gamma di applicazioni, dalla molatura grossa a quella fine. Questi dischi sono forniti in confezioni predisposte per il rivenditore per risparmiare spazio. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Specifiche : 10A 60 M5A V217
    • Dimensioni (P x P x a): 300 x 40 x 51 mm
    • Diametro: 300 mm
    • Spessore: 40 mm
    • Foratura: 51 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Ampio campo di impiego
    • Elevata durata
    • Impilabili

    Uso:

    • Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello