INSERTI A FORCHETTA

Codice art.: 11.23
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11.23
EAN / GTIN 3148510927251
Codice del produttore 11.23
Numero-L L60130 2789

Descrizione

Descrizione:

  • Scanalatura regolabile a 5 vie
  • Interruttore a pressione per un rilascio controllato e senza scatti
  • Pratico e sicuro
  • Può essere utilizzato con una sola mano
  • Tensione fino a 135 mm
  • Ganasce larghe 17 mm
  • Ganascia superiore con scanalatura fresata per trattenere tubi di piccolo diametro
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 52
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25.0
  • [g]: 172

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello