INSERTI A FORCHETTA

Codice art.: 11.15
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11.15
EAN / GTIN 3148510926902
Codice del produttore 11.15
Numero-L L60130 3671

Descrizione

Descrizione:

  • Scanalatura regolabile a 5 vie
  • Interruttore a pressione per un rilascio controllato e senza scatti
  • Pratico e sicuro
  • Può essere utilizzato con una sola mano
  • Tensione fino a 135 mm
  • Ganasce larghe 17 mm
  • Ganascia superiore con scanalatura fresata per trattenere tubi di piccolo diametro
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25.0
  • [g]: 111

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello