• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza spelacavi per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 140 mm

Codice art.: 11 92 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11 92 140
EAN / GTIN 4003773016908
Codice del produttore 11 92 140
Numero-L L70010 131

Descrizione

Descrizione:

  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con diametro 0,1 - 0,8 mm² con isolamento in resina sintetica o gomma
  • regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno
  • con molla di apertura
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo

Proprietà:

  • Valori di spellatura (diametro): Ø 0,1 - 0,8 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello