Inserto per calibri serie 526, incudine 1,3 mm (1,27 - 1,45 mm), con rivestimento DLC

Codice art.: 10AAP247D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 10AAP247D
Codice del produttore 10AAP247D

Descrizione

Descrizione:

  • Gli inserti di misurazione a sfera divisa nell'intervallo di misurazione da 0,95-1,15 mm a 6,7-7,3 mm sono protetti da un rivestimento DLC a diamante.
  • Gli inserti di misurazione a sfera divisa nell'intervallo di misurazione di 7-18 mm sono cromati duri.

Proprietà:

  • Contrassegno sulla testa di misurazione (inciso): 1,3
  • Funzioni: Inserti di misurazione intercambiabili
  • A: 11,5mm
  • Campo di misura: 1,27 - 1,45 mm
  • Commenti: Adatto per 526-153-20, 526-152-20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello