Esecuzione:
Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche per unghie
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per le penne e tasca interna per il telefono in rete, tasca per il coltello da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e pennello
Tasche interne con tasca per cerniera
Dettagli
Angolo per martello laterale
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca sulle ginocchia
Reflex
Dettagli riflettenti
Rafforzamento
Tasche sulle ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasca porta coltelli e tasca porta chiodi rinforzate in CORDURA®
Descrizione:
- Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali, con tasche per le unghie, in grado di sopportare un uso intenso
- Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma comunque leggeri e flessibili
- Il materiale è un ripstop leggero e ha una buona resistenza allo strappo e una capacità di sopportare l'usura
- Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
- Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
- I pantaloni sono dotati di tasche per le unghie e tasca per coltelli di riempimento rinforzata in CORDURA®, tasca per coltelli, discreti dettagli riflettenti e una tasca interna per il telefono in rete
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032