Pantaloni imbianchino con stretch C44

Codice art.: 109613301098C44
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
    Colore weiß / dunkelgrau
    Taglia DE 44
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 109613301098C44
    EAN / GTIN 7330509658895
    Codice del produttore 109613301098C44

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori
    Tasche per unghie
    Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
    Tasca per le gambe con soffietto, tasca per le penne e tasca interna per il telefono in rete, tasca per il coltello da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e pennello
    Tasche interne con tasca per cerniera

    Dettagli
    Angolo per martello laterale
    Porta cerniera in plastica
    Anello a D
    Finitura
    Fondo gamba regolabile con bottoni

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca sulle ginocchia

    Reflex
    Dettagli riflettenti

    Rafforzamento
    Tasche sulle ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasca porta coltelli e tasca porta chiodi rinforzate in CORDURA®

    Descrizione:

    • Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali, con tasche per le unghie, in grado di sopportare un uso intenso
    • Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma comunque leggeri e flessibili
    • Il materiale è un ripstop leggero e ha una buona resistenza allo strappo e una capacità di sopportare l'usura
    • Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
    • Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
    • I pantaloni sono dotati di tasche per le unghie e tasca per coltelli di riempimento rinforzata in CORDURA®, tasca per coltelli, discreti dettagli riflettenti e una tasca interna per il telefono in rete

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello