Esecuzione:
Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per penne e tasca interna per telefono in rete, tasca per coltelli da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e spazzola
Tasche interne con tasca per cerniera
Dettagli
Anello laterale per martello
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca al ginocchio
Reflex
Dettagli riflettenti
Finitura
Orlo regolabile con bottone
Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA®, tasca rinforzata in CORDURA® per coltelli da stucco
Descrizione:
- Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali che resistono all'uso intenso
- Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma ancora leggeri e flessibili
- Il materiale è un ripstop leggero con una buona resistenza allo strappo e la capacità di sopportare l'usura
- Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
- Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
- I pantaloni sono dotati di una tasca per coltello di riempimento rinforzata in CORDURA®, di una tasca per coltello, di dettagli riflettenti dis-creti e di una tasca interna per telefono in rete
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032