Pantaloni imbianchino con stretch C52

Codice art.: 109513301098C52
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
    Colore weiß / dunkelgrau
    Taglia DE 52
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 109513301098C52
    EAN / GTIN 7330509658666
    Codice del produttore 109513301098C52
    Numero-L L00980 3302

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori
    Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per penne e tasca interna per telefono in rete, tasca per coltelli da stucco con posto per coltello da stucco, coltello, tasca per righello e spazzola
    Tasche interne con tasca per cerniera
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Porta cerniera in plastica
    Anello a D
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e tasca al ginocchio

    Reflex
    Dettagli riflettenti

    Finitura
    Orlo regolabile con bottone

    Rafforzamento
    Tasche rinforzate in CORDURA®, tasca rinforzata in CORDURA® per coltelli da stucco

    Descrizione:

    • Pantaloni da imbianchino intelligenti e funzionali che resistono all'uso intenso
    • Pantaloni dal design elegante, estremamente resistenti ma ancora leggeri e flessibili
    • Il materiale è un ripstop leggero con una buona resistenza allo strappo e la capacità di sopportare l'usura
    • Il modello è dotato di pannelli elasticizzati nel cavallo, sul ginocchio e sul polpaccio per la massima flessibilità
    • Le tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto in tessuto elasticizzato CORDURA®, con materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno, offrono una vestibilità più ergonomica
    • I pantaloni sono dotati di una tasca per coltello di riempimento rinforzata in CORDURA®, di una tasca per coltello, di dettagli riflettenti dis-creti e di una tasca interna per telefono in rete

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello