Pantaloni imbianchino D108

Codice art.: 109112101098D108
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
    Colore weiß / dunkelgrau
    Taglia DE 108
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 109112101098D108
    EAN / GTIN 7330509787908
    Codice del produttore 109112101098D108

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, twill, 320 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori a soffietto
    Tasca sulla gamba appositamente progettata per il coltello da stucco, tasca sulla gamba con portapenne, tasca per il telefono e tasca per documenti
    Tasche per la protezione del ginocchio
    Tasche anteriori a soffietto

    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Anelli, uno con anello a D
    Porta con cerniera in plastica
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo

    Rinforzo
    Ginocchia, tasche posteriori e tasca di riempimento rinforzate in CORDURA®

    Descrizione:

    • Pantaloni da verniciatore con la giusta funzionalità necessaria per il comfort quotidiano sul lavoro
    • Il tessuto in cotone ha un'ottima capacità di assorbimento e impedisce alla vernice di depositarsi sulla pelle
    • Tasche rinforzate per ginocchiere, tasche posteriori e tasca per pennelli in CORDURA®

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello