Pantaloni imbianchino C52

Codice art.: 109112101098C52
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 52
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 109112101098C52
EAN / GTIN 7330509787823
Codice del produttore 109112101098C52

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²

Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasca sulla gamba appositamente progettata per il coltello da stucco, tasca sulla gamba con portapenne, tasca per il telefono e tasca per documenti
Tasche per la protezione del ginocchio
Tasche anteriori a soffietto

Dettagli
Anello laterale per martello
Anelli, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo

Rinforzo
Ginocchia, tasche posteriori e tasca di riempimento rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantaloni da verniciatore con la giusta funzionalità necessaria per il comfort quotidiano sul lavoro
  • Il tessuto in cotone ha un'ottima capacità di assorbimento e impedisce alla vernice di depositarsi sulla pelle
  • Tasche rinforzate per ginocchiere, tasche posteriori e tasca per pennelli in CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello