• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/4″ Lama di cacciavite T20

Codice art.: 108T-25 T20
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 108T-25 T20
EAN / GTIN 4991644206117
Codice del produttore 108T-25 T20
Numero-L L60050 5511

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 25 mm
D1: 6,35 mm
Guida: 1/4″
Esagono esterno
T20
Torx esterno
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello