Pantaloni imbianchino stretch 4-vie D124

Codice art.: 108916451098D124
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 124
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 108916451098D124
EAN / GTIN 7330509743829
Codice del produttore 108916451098D124

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera, Tasca sulla gamba appositamente progettata per coltello da stucco e spazzola
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche interne con tasca con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Portacartellini in plastica con cerniera
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch

Funzionalità
Estensione a 4 vie

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Questi pantaloni da pittore morbidi e confortevoli con gambe affusolate offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
  • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un tessuto liscio ed elasticizzato a 4 vie che è forte ed elastico. elastico a 4 vie, resistente ed estensibile in tutte le direzioni
  • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e di tasche appositamente progettate per pennelli, stucchi e coltelli da pittura
  • La tasca per le ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
  • Morbido, tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
  • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro offre una protezione efficace contro l'usura

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello