Pantaloni imbianchino stretch 4-vie D108

Codice art.: 108916451098D108
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
    Colore weiß / dunkelgrau
    Taglia DE 108
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 108916451098D108
    EAN / GTIN 7330509743782
    Codice del produttore 108916451098D108

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto
    Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera, Tasca sulla gamba appositamente progettata per coltello da stucco e spazzola
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasche interne con tasca con cerniera
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Portacoltelli con bottone
    Portacartellini in plastica con cerniera
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Anello a D nel girovita
    Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

    Rafforzamento
    Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch

    Funzionalità
    Estensione a 4 vie

    Finitura
    Fondo gamba con rinforzo sul retro

    Descrizione:

    • Questi pantaloni da pittore morbidi e confortevoli con gambe affusolate offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
    • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
    • Il materiale è un tessuto liscio ed elasticizzato a 4 vie che è forte ed elastico. elastico a 4 vie, resistente ed estensibile in tutte le direzioni
    • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e di tasche appositamente progettate per pennelli, stucchi e coltelli da pittura
    • La tasca per le ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
    • Morbido, tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
    • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro offre una protezione efficace contro l'usura

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello