mandrino SW 19 mm M18x1,5 200 mm

Codice art.: 1084569
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1084569
    EAN / GTIN 4036976118407
    Codice del produttore 1084569
    Numero-L L60160 1433

    Descrizione

    Descrizione:

    KS = Punta a sfera, intercambiabile
    * Mandrino di trazione

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
    • Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 200 mm
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 19
    • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5
    • Isolato a 1000 V: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello