• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

mandrino SW 17 mm M14x1,5 125 mm

Codice art.: 1084461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1084461
EAN / GTIN 4036976110388
Codice del produttore 1084461
Numero-L L60160 5502

Descrizione

Descrizione:

KS = Punta a sfera, intercambiabile
* Mandrino di trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 125 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello