Pantaloni imbianchino stretch 4-vie D92

Codice art.: 107916451098D92
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 92
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 107916451098D92
EAN / GTIN 7330509743577
Codice del produttore 107916451098D92

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore

Riflessi
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e parte posteriore del fondo gamba

Funzionalità
Estensione a 4 vie

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla schiena

Descrizione:

  • Questi pantaloni da pittore morbidi e confortevoli con gambe affusolate offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
  • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un tessuto liscio a 4 vie che è resistente ed estensibile in tutte le direzioni
  • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e tasche appositamente progettate per pennelli, stucco e coltelli da pittura, più tasche per fondine
  • La tasca per ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
  • Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
  • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro offre una protezione efficace contro l'usura

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello