Pantaloni imbianchino stretch 4-vie D112

Codice art.: 107916451098D112
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
    Colore weiß / dunkelgrau
    Taglia DE 112
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 107916451098D112
    EAN / GTIN 7330509743522
    Codice del produttore 107916451098D112

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto
    Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
    Tasche di protezione del ginocchio
    Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
    Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Portacoltelli con bottone
    Porta cerniera in plastica
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Anello a D nel girovita
    Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore

    Riflessi
    Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

    Rafforzamento
    Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e parte posteriore del fondo gamba

    Funzionalità
    Estensione a 4 vie

    Finitura
    Fondo gamba con rinforzo sulla schiena

    Descrizione:

    • Questi pantaloni da pittore morbidi e confortevoli con gambe affusolate offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
    • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
    • Il materiale è un tessuto liscio a 4 vie che è resistente ed estensibile in tutte le direzioni
    • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e tasche appositamente progettate per pennelli, stucco e coltelli da pittura, più tasche per fondine
    • La tasca per ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
    • Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
    • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro offre una protezione efficace contro l'usura

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello