Esecuzione:
Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Riflessi
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio
Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e parte posteriore del fondo gamba
Funzionalità
Estensione a 4 vie
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla schiena
Descrizione:
- Questi pantaloni da pittore morbidi e confortevoli con gambe affusolate offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
- Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il materiale è un tessuto liscio a 4 vie che è resistente ed estensibile in tutte le direzioni
- I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e tasche appositamente progettate per pennelli, stucco e coltelli da pittura, più tasche per fondine
- La tasca per ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
- Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
- L'orlo della gamba con rinforzo sul retro offre una protezione efficace contro l'usura
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032