Carrello portafusti

Codice art.: 1066
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Codice del produttore 1066
Numero-L L90080 152

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Adatto a tutti i fusti da 200 litri con bordo.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza totale (mm): 680
Altezza totale (mm): 1600
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello