Carrello portafusti

Codice art.: 1065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Codice del produttore 1065
Numero-L L90080 119

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Adatto a tutti i fusti da 200 litri con bordo.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza totale (mm): 680
Altezza totale (mm): 1600
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello