Giraviti per morsetti e per viti senza testa

Codice art.: 106.5-140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 106.5-140
EAN / GTIN 7610733029983
Codice del produttore PB 106.5-140
Numero-L L60060 1723

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic
  • per viti con intaglio
  • per raggiungere in modo sicuro e delicato punti collocati in profondità come morsetti a vite e viti senza testa
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, spessore taglio elevato per un inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 250 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Larghezza della lama: 8 mm
  • Lunghezza lama: 140 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 10 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 1.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello