Mole a gambo legante resinoide 20x25-6x40 mm A36Q4 B84 ghisa

Codice art.: 105367
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 105367
    EAN / GTIN 9003171053678
    Codice del produttore 105367

    Descrizione

    Descrizione:

    Grazie alla loro composizione, le matite in resina di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che garantisce maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro qualità speciale, questi perni sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi su acciaio inox e forniscono risultati di altissima qualità.

    Proprietà:

    • Forma: PERNO DI AFFILATURA 52ZY
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Ghisa
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : A 36 Q4 B84
    • Dimensioni (P x P - S x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
    • Diametro: 20 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Grana: 36
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • Grazie alla loro composizione, le matite in resina sintetica hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti
    • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
    • Elevata redditività

    Uso:

    • Per lavorare su ghisa come sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

    Raccomandazioni:

    • Grana 20 - 46 per smerigliatura grossolana
    • Notare i diversi livelli di durezza in base alla specifica:
      • P: Per un'elevata aggressività
      • Q: Applicazione universale
      • S: Per una lunga durata
    • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello