Chiave a vite A.64 lunghezza 230

Codice art.: 105.230
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
    Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 105.230
    EAN / GTIN 3148511313206
    Codice del produttore 105.230
    Numero-L L60130 1834

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gli attrezzi robusti e di grande portata per lavori pesanti come l'industria edile, l'agricoltura, i cantieri
    • Programma con 3 chiavi: larghezze di apertura massime 60 - 70 - 80 mm
    • Design: cromato, satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 34
    • E [mm]: 10
    • E1 [mm]: 17
    • L [mm]: 230
    • [g]: 480

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello