Descrizione:
Grazie alla loro composizione, le matite in resina di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che garantisce maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro qualità speciale, questi perni sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi su acciaio inox e forniscono risultati di altissima qualità.
Proprietà:
- Forma: PERNO DI AFFILATURA 52ZY
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 36 Q4 B0
- Dimensioni (P x P - S x L): 32 x 40 - 6 x 40 mm
- Diametro: 32 mm
- Spessore: 40 mm
- Grana: 36
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla loro composizione, le matite in resina sintetica hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti
- Grazie all'incollaggio chimicamente puro, è particolarmente adatto per i materiali realizzati in acciaio inox
- Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
Uso:
- Per lavorare su varie qualità di acciaio inossidabile, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
Raccomandazioni:
- Grana 36 per smerigliatura grossolana
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
- Bassa sensibilità agli urti per un maggiore comfort
- Composizione perfetta per acciaio inox
- Ideale per aree difficili da raggiungere