Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO 5 mm, 0,01 mm

Codice art.: 1044AB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 1044AB
    EAN / GTIN 4946368841267
    Codice del produttore 1044AB
    Numero-L L40010 13846

    Descrizione

    Descrizione:

    Design compatto, campo di misura di 5 mm con diametro ridotto - Metrico. Si tratta di un comparatore compatto con un anello esterno di ø 40 mm, che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 5 mm
    Laurea: 0,01
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello