Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO con cuscinetto a vite, 5 mm, 0,01 mm

Codice art.: 1044A-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 1044A-15
EAN / GTIN 4946368841274
Codice del produttore 1044A-15
Numero-L L40010 13894

Descrizione

Descrizione:

Design compatto, campo di misura di 5 mm con diametro ridotto - Metrico. Si tratta di un comparatore compatto con un anello esterno di ø 40 mm, che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 5 mm
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello