• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Stella LH - Scala scaff. 8 pioli

Codice art.: 1041512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Codice del produttore 1041512
Numero-L L90010 1236

Descrizione

Descrizione:

Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.35 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini 8
Profondità del gradino 30 mm
altezza d'aggancio verticale massima 2.41 m
altezza d'aggancio verticale minima 1.87 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello