Stella LH - Scala scaff. 6 pioli

Codice art.: 1041511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 6
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1041511
EAN / GTIN 4003866015115
Codice del produttore 1041511
Numero-L L90010 1247

Descrizione

Descrizione:

Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.8 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini 6
Profondità del gradino 30 mm
altezza d'aggancio verticale massima 1.86 m
altezza d'aggancio verticale minima 1.33 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello