Saferstep LH - Scala scaff. 6 gra

Codice art.: 1041356
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Codice del produttore 1041356
Numero-L L90010 246

Descrizione

Descrizione:

Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Proprietà:

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini 6
Peso 7 kg
Profondità del gradino 80 mm
altezza d'aggancio verticale massima 1.78 m
altezza d'aggancio verticale minima 1.31 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello