MARTOR GRANDE LAMA SPECIALE 104 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 104.60
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 104.60
EAN / GTIN 4002632919633
Codice del produttore 104.60

Descrizione

Descrizione:

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 104 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 93 mm, larga 33 mm e spessa 0,80 mm.

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 104 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 104.60. disponibile.
    Taglia:
    Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Forma speciale della lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello