Chiave a cricchetto, a gomito 8x10 mm

Codice art.: 103KM 8x10mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103KM 8x10mm
EAN / GTIN 4991644200597
Codice del produttore 103KM 8x10mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 134 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
Uscita 8x10 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello