• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a cricchetto 3/8″x7/16″

Codice art.: 103KA.BH 3/8X7/16
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103KA.BH 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644010769
Codice del produttore 103KA.BH 3/8X7/16
Numero-L L60050 10351

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 140 mm
D2: 21 mm
D1: 23,5 mm
Uscita 3/8″X7/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello