• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a cricchetto, a gomito 7/16″X1/2″

Codice art.: 103KA 7/16x1/2
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103KA 7/16x1/2
EAN / GTIN 4991644200726
Codice del produttore 103KA 7/16x1/2

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Uscita 7/16″x1/2″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello