Lima per ravvivatura grossolana 50x25x200mm 1C36L5V15 a legante ceramico

Codice art.: 103622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103622
EAN / GTIN 9003171036220
Codice del produttore 103622
Numero-L L50140 1777

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare pietre grezze da banco Tyrolit per sbavare pezzi di grandi dimensioni che non hanno requisiti superficiali. Queste pietre da banco sono utilizzate, ad esempio, per la pre-smerigliatura di grandi utensili in legno, come i divisori per legno.

Proprietà:

  • Forma: 90B BANKSTEIN
  • Grana: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 1C 36 L5 V15
  • Dimensioni (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 200 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Per applicazioni difficili
  • I migliori risultati

Uso:

  • Per la sbavatura di pezzi di grandi dimensioni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello