FSL-C Disco per taglio pavimentazioni 650x3,9x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 103020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103020
EAN / GTIN 9003171030204
Codice del produttore 103020
Numero-L L10150 1051

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088F DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 3,9 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 650 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diametro: 650 mm
  • Spessore: 3,9 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello