• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti per viti con intaglio, punta parallela, con esagono

Codice art.: 102.6-180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 102.6-180
EAN / GTIN 7610733000135
Codice del produttore PB 102.6-180
Numero-L L60060 1712

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic, con esagono / presa chiave
  • per viti con intaglio
  • con presa esagonale per l'applicazione di coppie elevate, allentamento di viti strette
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 300 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Larghezza della lama: 10 mm
  • Larghezza tra i piani per lame esagonali: 13 mm
  • Lunghezza lama: 180 mm
  • Per viti metalliche M: 6 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 1.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello