Adattatore 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Codice art.: 101A 1/4X5/16
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
    Tipo di prodotto Utensile di manovra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 101A 1/4X5/16
    EAN / GTIN 4991644202713
    Codice del produttore 101A 1/4X5/16
    Numero-L L60050 320

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 20 mm
    D2: 8 mm
    D1: 6,35 mm
    Guida: 1/4″
    Esagono esterno
    Uscita 1/4″
    Quadro esterno
    Superficie: fosfatato di zinco
    Materiale: Punta speciale in acciaio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello