Testa a cricchetto reversibile ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 165 mm

Codice art.: 1016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1016
EAN / GTIN 4000896001941
Codice del produttore 1016
Numero-L L60140 1981

Descrizione

Descrizione:

  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Asta con perno di protezione della spina, presa di forza con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 165 mm
  • Peso netto (kg): 1.4 kg
  • Per utilizzo manuale

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello