MARTOR SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 in scatola singola

Codice art.: 10150610.02
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 10150610.02
    EAN / GTIN 4002632801563
    Codice del produttore 10150610.02
    Numero-L L60170 809

    Descrizione

    Descrizione:

    Maneggevolezza perfetta, da tutti i lati. Con cappuccio in metallo e lama trapezoidale arrotondata.
    SECUPRO MAXISAFE è stato convincente per oltre 15 anni con la sua leggerezza e la sua ampia gamma di applicazioni. Ora il coltello di sicurezza ha raggiunto un nuovo livello in termini di ergonomia. Basta prenderlo in mano e premere il cursore ricostruito a 3 lati ... Sente la differenza? Non è necessario fare a meno del collaudato e collaudato, come la ritrazione completamente automatica della lama, il robusto manico in plastica di alta qualità o il cappuccio in metallo aggiuntivo.
    • Materiale di base:
      Plastica rinforzata con fibra di vetro
    • L'impugnatura ergonomica
      , in particolare la parte posteriore del coltello di nuova forma, garantisce che il manico in plastica sia ancora migliore in mano. A tale scopo, le ottimizzazioni sul pulsante di sostituzione della slitta e della lama: Ciò consente di lavorare in modo efficiente.
    • cursore a 3 lati
      con destra? A sinistra? Dall'alto? Non importa come si desidera attivare la lama, SECUPRO MAXISAFE offre tutte le possibilità. Altro ancora: Il cursore a 3 lati è ora dotato di scanalature per la presa.
    • Con la semplice pressione di un pulsante
      per cambiare la lama, le due mani sono sufficienti. E questa guida rapida: Premere il pulsante di cambio lama e aprire la maniglia, sostituire il supporto lama e la lama. È così semplice.
    • Nessuna abrasione
      con SECUPRO MAXISAFE non è necessario evitare il contatto con il materiale. Anzi: Grazie al cappuccio metallico sulla fessura della lama, è anche pronto per le esigenze più pesanti.
    • Lama utilizzabile a 2 vie
      prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
    • Materiali di taglio principali:
      Cartone: Reggia in plastica fino a 3 veli

      pellicola e nastri di carta di
      nastro adesivo
    • Applicazione di taglio:
      Taglio del nastro di reggiatura taglio
      aperto/coprire il cartone sul lato taglio aperto/coprire il cartone sul lato taglio aperto/coprire il
      cartone sul lato superiore taglio
      orizzontale

    Proprietà:

    • Impugnatura: cursori su 3 lati
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Protezione molto elevata (SECUPRO)
    • Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
    • Blocco trasporto: N.
    • Attivazione: Pollici
    • Ergonomia: Ergonomica
    • Profondità di taglio (riassunto): 16 mm
    • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggia in plastica, nastro adesivo, pellicola e rete di carta, avvolgimento, Film estensibile, termoretraibile, filato, cordoncino, feltro, Tessuto non tessuto, prodotti in busta, tessili
    • Applicazione di taglio: Tagliare il nastro di reggiatura, tagliare il cartone lateralmente / coprirlo, tagliare il cartone in alto, tagliare il cartone orizzontalmente
    • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: Sì
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Plastica rinforzata con fibra di vetro
    • SoftGrip: No
    • Metallo rilevabile: N.
    • Lama montata: 60099,70
    • Lunghezza uscita lama (max): 16, 5 mm
    • Lama opzionale: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello