• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 17 ∙ 54.5 mm

Codice art.: 1010-17
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1010-17
EAN / GTIN 4000896001859
Codice del produttore 1010-17
Numero-L L60140 772

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Con perno di protezione della spina
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 54.5 mm
  • Lunghezza l1: 19.7 mm
  • Peso netto (kg): 0.21 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello